SCD 065-024-080 Burghie PICCO 3D din carbură solidă pentru mașini de tip Swiss și mașini CNC mici

Cod articol: 3444983
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3444983
EAN / GTIN 7291075576634
Număr producător 3444983

Descriere

Descriere:

Mașini de găurit cu carbură, diametru de frecare, partea mașinii (DCONMS) 8 mm, agent de răcire (CSP), direcție (MÂNĂ) dreapta, diametru de găurire (DC) 6,5 mm, număr de muchii de tăiere (NOF) 35, lungime mandrină (LCF) 24 mm, interval L/D 3xD, lungime totală (OAL) 62 mm, lungime efectivă (LU) 2 mm

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 8 mm
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Diametru de găurire (DC): 6,5 mm
  • Dimensiune burghiu / diametru de tăiere (DC): - Metric 6,5 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 2
  • Lungimea tijei de prindere (LCF): 35 mm
  • Interval L/D 3xD
  • Numărul de dinți 2
  • Lungime totală (OAL): 62 mm
  • Toleranța diametrului brăzdarului (TCDMM): h6
  • Lungime arbore (LS): 19 mm
  • Arbore Weldon
  • Lungime utilă (LU): 24 mm