Descriere:
Mașini de găurit cu carbură, diametru de frecare, partea mașinii (DCONMS) 6 mm, agent de răcire (CSP), direcție (MÂNĂ) dreapta, diametru de găurire (DC) 5,5 mm, număr de muchii de tăiere (NOF) 29, lungime mandrină (LCF) 20 mm, interval L/D 3xD, lungime totală (OAL) 46 mm, lungime efectivă (LU) 2 mm
Caracteristică:
- Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 6 mm
- Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
- Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
- Diametru de găurire (DC): 5,5 mm
- Dimensiune burghiu / diametru de tăiere (DC): - Metric 5,5 mm
- Număr de muchii de tăiere (NOF): 2
- Lungimea tijei de prindere (LCF): 29 mm
- Interval L/D 3xD
- Numărul de dinți 2
- Lungime totală (OAL): 46 mm
- Toleranța diametrului brăzdarului (TCDMM): h6
- Lungime arbore (LS): 15 mm
- Arbore Weldon
- Lungime utilă (LU): 20 mm