SCD0359-0654-0394IXC16 IC908 burghiu din carbură solidă cu canale interioare de răcire, adâncime de găurire de 16 ori D, pentru prelucrarea materialelor ISO-K.

Cod articol: 3444171
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3444171
EAN / GTIN 7291075559798
Număr producător 3444171

Descriere

Descriere:

Mașină de găurit cu carbură, Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 0.394″, agent de răcire (CSP) agent de răcire Thru, direcție (MÂNĂ) dreapta, Diametru de găurit (DC) 0.359″, dimensiune burghiu / Diametru de tăiere (DC) - inch 0.359″, număr de muchii de tăiere (NOF) 2, lungime de prindere (LCF) 7,09″, lungime totală (OAL) (8.858″, lungime efectivă 6,54″

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 0.394″
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Diametru nominal 0.359″
  • Diametru de găurire (DC): 0.359″
  • Dimensiune burghiu / diametru de tăiere (DC): - Inch 0.359″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 2
  • Lungimea tijei de prindere (LCF): 7,09″
  • Numărul de dinți 2
  • Lungime totală (OAL): 8.858″
  • Toleranța diametrului brăzdarului (TCDMM): h6
  • Lungime arbore (LS): 1.575″
  • Arbore de priză rotund
  • Lungime utilă (LU): 6,54″