SCD 032-075-060 IXC20 IC908 burghiu din carbură solidă cu canale interioare de răcire, adâncime de găurire 20xD, pentru prelucrarea materialelor ISO-K.

Cod articol: 3444103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3444103
EAN / GTIN 7291075559910
Număr producător 3444103

Descriere

Descriere:

Mașină de găurit cu carbură, diametru mandrină, partea mașinii (DCONMS) 6 mm, agent de răcire (CSP), direcție (MÂNĂ) dreapta, Diametru de găurit (DC) 3,2 mm, dimensiune burghiu / Diametru de tăiere (DC) - Metric 120 mm, număr de muchii de tăiere (NOF) 2, lungime mandrină (LCF) 80 mm, lungime totală (OAL) 3,2 mm, lungime efectivă (LU) 75 mm

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 6 mm
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Diametru de găurire (DC): 3,2 mm
  • Dimensiune burghiu / diametru de tăiere (DC): - Metric 3,2 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 2
  • Lungimea tijei de prindere (LCF): 80 mm
  • Numărul de dinți 2
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Toleranța diametrului brăzdarului (TCDMM): h6
  • Lungime arbore (LS): 36 mm
  • Arbore de priză rotund
  • Lungime utilă (LU): 75 mm