Capete de găurit plate din carbură solidă cu 115-056-120 ACF5 IC608 3 tăișuri SCCD cu alimentare cu lichid de răcire, adâncime de găurire de 5 ori D.

Cod articol: 3443901
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3443901
EAN / GTIN 7291075553611
Număr producător 3443901

Descriere

Descriere:

Mașină de găurit cu carbură, diametru de găurit, partea mașinii (DCONMS) 12 mm, agent de răcire (CSP), direcție (MÂNĂ) dreapta, Diametru de găurit (DC) 11,5 mm, dimensiune burghiu / Diametru de tăiere (DC) - Metric 11.5 mm, lungime de prindere (LCF) 72 mm, interval L / D 5xD, interval L / D 5xD, lungime totală (OAL) 118 mm, lungime efectivă 56 mm (LU)

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 12 mm
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Diametru de găurire (DC): 11,5 mm
  • Dimensiune burghiu / diametru de tăiere (DC): - Metric 11,5 mm
  • Lungimea tijei de prindere (LCF): 72 mm
  • L/D interval 5xD
  • Numărul de dinți 3
  • Lungime totală (OAL): 118 mm
  • Toleranța diametrului brăzdarului (TCDMM): h6
  • Lungime arbore (LS): 45 mm
  • Arbore de priză rotund
  • Lungime utilă (LU): 56 mm