Descriere:
Mașină de găurit cu carbură, diametru de găurit, partea mașinii (DCONMS) 12 mm, agent de răcire (CSP), direcție (MÂNĂ) dreapta, Diametru de găurit (DC) 11,3 mm, dimensiune burghiu / Diametru de tăiere (DC) - Metric 11.3 mm, lungime de prindere (LCF) 72 mm, interval L / D 5xD, interval L / D 5xD, lungime totală (OAL) 118 mm, lungime efectivă 56 mm (LU)
Caracteristică:
- Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
- Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 12 mm
- Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
- Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
- Diametru de găurire (DC): 11,3 mm
- Dimensiune burghiu / diametru de tăiere (DC): - Metric 11,3 mm
- Lungimea tijei de prindere (LCF): 72 mm
- L/D interval 5xD
- Numărul de dinți 3
- Lungime totală (OAL): 118 mm
- Toleranța diametrului brăzdarului (TCDMM): h6
- Lungime arbore (LS): 45 mm
- Arbore de priză rotund
- Lungime utilă (LU): 56 mm