TYROLIT Pânza de ferăstrău diamantată DCU 150x2,6/2x22,23 mm PREMIUM

Cod articol: 34430832
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
Tip produs Trennscheibe

Identificare și clasificare

Cod articol 34430832
EAN / GTIN 9009012140842
Număr producător 34430832
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Materiale de construcție universale precum beton, cărămidă, piatră naturală, oțel etc.

Caracteristică:

  • Formă: C73W U2-5 DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 29 - 2,6 - 12
  • Dimensiune (D x D / e x H): 150 x 2,6 / 2 x 22,23 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Grosime: 2,6 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Performanțe excelente de tăiere datorită sistemului de auto-afilare a granulelor de diamant concentrate de înaltă calitate, într-o legătură optimizată
  • Tăieturile în U asigură cel mai bun efect de răcire și îndepărtarea ideală a așchiilor
  • Eficiență maximă datorită capacității maxime de tăiere și celei mai lungi durate de viață
  • Miezurile robuste, din oțel de înaltă calitate, asigură stabilitate și o rulare vizibil lină

Aplicaţie:

  • Pentru beton puternic armat

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • For heavily reinforced concrete

Notă:

  • Pentru prelucrarea betonului, betonului armat, betonului celular, pietrei naturale, cărămizilor, zidăriei și materialelor dure
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare standard de până la Ø 230 mm și pentru toate polizoarele de debitat standard de la Ø 300 mm (de asemenea, pentru tăiere umedă)