ETS D016-07-C12-T490-05 Freză cu tijă T-SLOT pentru T490 0502 PNTN Inserții de tăiere cu câte 2 muchii de tăiere în versiune dreaptă și stângă

Cod articol.: 3440232
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3440232
EAN / GTIN 7291075595567
Număr producător 3440232
L-Număr L23910 112340

Descriere

Descriere:

Freză cu caneluri și disc, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 12 mm, adâncime de tăiere, max. (CDX) 3,5 mm, diametru de tăiere (DC) 15,7 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 4, număr de tăietori (NOF) 4, lungime totală (OAL) 65 mm, număr efectiv de tăietori periferici (ZEFP) 2

Caracteristică:

  • Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): Weldon
  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 12 mm
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 3,5 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 15,7 mm
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 4
  • Număr de tăieturi (NOF): 4
  • Lungimea funcției (LF): 42,5 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Diametru gât (DN): 8 mm
  • Lungimea totală (OAL): 65 mm
  • Număr efectiv de tăietori periferici (ZEFP): 2
  • Tijă de prindere rotundă
  • Lungime utilă (LU): 11,5 mm