SD D050-07-SP19-T490-05 T-SLOT Unealtă cu interfață SP pentru T490 0502 PNTN Inserții de tăiere cu muchii de tăiere în versiune dreapta și stânga

Cod articol.: 3440231
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3440231
EAN / GTIN 7291075595635
Număr producător 3440231

Descriere

Descriere:

Freză cu fantă și disc, adâncime de tăiere, max. (CDX) 15,25 mm, diametru de tăiere (DC) 49,7 mm, lungime de tăiere max. (APMX) 7 mm, număr de tăietori (NOF) 12, diametru butuc (DHUB) 19 mm, lungime totală (OAL) 14,1 mm, număr efectiv de tăietori periferici (ZEFP) 6

Caracteristică:

  • Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): Tipul discului
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 15,25 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 49,7 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 7 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 12
  • Diametru ax (DHUB): 19 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Lungimea totală (OAL): 14,1 mm
  • Număr efectiv de tăietori periferici (ZEFP): 6