Descriere:
Freză cu fantă și disc, adâncime de tăiere, max. (CDX) 11,25 mm, diametru de tăiere (DC) 39,7 mm, lungime de tăiere max. (APMX) 7 mm, număr de tăietori (NOF) 10, diametru butuc (DHUB) 17 mm, lungime totală (OAL) 10,5 mm, număr efectiv de tăietori periferici (ZEFP) 5
Caracteristică:
- Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): Tipul discului
- Adâncime de tăiere, max. (CDX): 11,25 mm
- Diametru de tăiere (DC): 39,7 mm
- Lungime maximă de tăiere (APMX): 7 mm
- Număr de tăieturi (NOF): 10
- Diametru ax (DHUB): 17 mm
- Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
- Lungimea totală (OAL): 10,5 mm
- Număr efectiv de tăietori periferici (ZEFP): 5