MDR ANMU 070304PNTR IC808 inserții dreptunghiulare cu două fețe cu 2 muchii de tăiere centrale pentru găurire și 2 muchii de tăiere pentru frezare circumferențială

Cod articol: 3440212
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3440212
EAN / GTIN 7291075554311
Număr producător 3440212
L-Număr L23910 103373

Descriere

Descriere:

WSP pentru frezare, grosimea inserției de tăiere (S) 2,7 mm, lățimea inserției de tăiere (W1) 5,2 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 0,4 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de tăiere (LE): 7,8 mm
  • Grosimea inserției (S): 2,7 mm
  • Lățime inserție de tăiere (W1): 5,2 mm
  • Alimentare maximă fz max 0,2 mm/dinte
  • Alimentare minimă fz min 0,05 mm/dinte
  • Lungimea marginii ștergătorului (BS): 0,8 mm