Burghiu pentru gresie și faianță cu umplutură de parafină DDT 5x67xHEX PREMIUM Gresie/Ceramică

Cod articol: 34393075
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 34393075
EAN / GTIN 9009012023268
Număr producător 34393075
L-Număr L50140 3142
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Carotă diamantată TYROLIT brazată în vid pentru toate plăcile ceramice, gresie porțelanată și plăci de marmură. Confort maxim de găurire, universal aplicabil. Perforare perfectă, fără întreruperi, în zonele de gresie și sanitare. Umplutura de parafină permite o răcire de primă clasă a burghiului (Ø 5 14 mm) și asigură un confort maxim de găurire.

Caracteristică:

  • Formă: DIAMANTUL GOL - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Plăci ceramice
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 5 - 2 - 10
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 5 x 67 x hexagonal mm
  • Diametru: 5 mm
  • Grosime: 67 mm
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Aplicabil universal
  • Găurire exactă fără breakouts de margine.
  • Confort maxim de găurire

Material:

  • Plăci ceramice

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă