SD D40-3.0-R0.4SP11 IC908 Capete de frezare din metal dur interschimbabile pentru frezarea canelurilor în T

Cod articol.: 3438842
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3438842
EAN / GTIN 7291075592351
Număr producător 3438842

Descriere

Descriere:

Capete de frezare modulare, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 11 mm, adâncime de tăiere, max. (CDX) 14 mm, diametru de tăiere (DC) 39,7 mm, număr de tăietori (NOF) 10, lungime totală (OAL) 6,8 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 11 mm
  • Raza colțului (RE): 0,4 mm
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 14 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 39,7 mm
  • Lățimea de tăiere (CW): 3 mm
  • Diametrul orificiului de fixare (D1): 7,2 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 10
  • Lungimea totală (OAL): 6,8 mm