VNGA 160406F ID8 Plăci de tăiere reversibile negative cu romb de 35° cu un singur vârf PCD și unghi de tăiere plat pentru finisarea metalelor neferoase

Cod articol: 3436210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3436210
EAN / GTIN 7291075548778
Număr producător 3436210

Descriere

Descriere:

WSP - Strunjire / tăiere, rază colț (RE) 0,6 mm, lungime muchie de tăiere (L) 16,6 mm, diametru cerc interior (IC) 9,52 mm, grosime inserție de tăiere (S) 4,76 mm

Caracteristică:

  • Raza colțului (RE): 0,6 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 16,6 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 1 mm
  • Diametrul orificiului de fixare (D1): 4,4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9,52 mm
  • Dimensiune WSP 160406
  • Grosimea inserției de tăiere (S): 4,76 mm
  • Avans maxim 0,6 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Avans minim rotire (ft(min)): 0,03 mm/rot