TCGW 090208F ID4 inserții triunghiulare pozitive de 60° cu vârf de colț superior PCD unic pentru finisarea materialelor neferoase

Cod articol: 3435203
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3435203
EAN / GTIN 7291075533514
Număr producător 3435203

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, raza colțului (RE) 0,8 mm, lungimea marginii de tăiere (L) 9,6 mm, diametrul cercului (IC) 5,56 mm, grosimea inserției de tăiere (S) 2,38 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 0,8 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 9,6 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,5 mm
  • Diametru orificiu de montare (D1): 2,5 mm
  • Diametru interior (IC): 5,56 mm
  • Dimensiune WSP 1.751.
  • Grosimea inserției (S): 2,38 mm
  • Alimentare maximă 0,6 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,03 mm/rot