TCGT 110202F-L ID5 inserții triunghiulare pozitive de 60° cu vârf PCD cu margine completă (dreapta sau stânga) pentru finisarea materialelor neferoase

Cod articol: 3435126
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3435126
EAN / GTIN 7291075532029
Număr producător 3435126

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, raza colțului (RE) 0,2 mm, lungimea marginii de tăiere (L) 11 mm, diametrul cercului (IC) 6,35 mm, grosimea inserției de tăiere (S) 2,38 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 0,2 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 11 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 10,4 mm
  • Diametru orificiu de montare (D1): 2,8 mm
  • Diametru interior (IC): 6,35 mm
  • Dimensiune WSP 2-0F-L
  • Grosimea inserției (S): 2,38 mm
  • Alimentare maximă 0,6 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,03 mm/rot