SPGW 120402S BI25H Plăcuțe de tăiere pătrate pozitive cu vârf CBN pentru oțel călit și fontă

Cod articol: 3435062
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3435062
EAN / GTIN 7291075530667
Număr producător 3435062

Descriere

Descriere:

WSP - Strunjire / tăiere, rază colț (RE) 0,2 mm, lungime muchie de tăiere (L) 12,7 mm, diametru cerc interior (IC) 12,7 mm, grosime inserție de tăiere (S) 4,76 mm

Caracteristică:

  • Raza colțului (RE): 0,2 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 12,7 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,5 mm
  • Diametrul orificiului de fixare (D1): 5,5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12,7 mm
  • Dimensiune WSP 430.5S
  • Grosimea inserției de tăiere (S): 4,76 mm
  • Avans maxim 0,3 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Avans minim rotire (ft(min):): 0,05 mm/rot