SPGW 09T304S BI30H Plăcuțe de tăiere pătrate pozitive cu vârf CBN pentru oțel călit și fontă

Cod articol: 3435043
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3435043
EAN / GTIN 7291075530537
Număr producător 3435043

Descriere

Descriere:

WSP - Strunjire / tăiere, rază colț (RE) 0,4 mm, lungime muchie de tăiere (L) 9,52 mm, diametru cerc interior (IC) 9,52 mm, grosime inserție de tăiere (S) 3,97 mm

Caracteristică:

  • Raza colțului (RE): 0,4 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 9,52 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,5 mm
  • Diametrul orificiului de fixare (D1): 4,4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9,52 mm
  • Dimensiune WSP 32.51S
  • Grosimea inserției de tăiere (S): 3,97 mm
  • Avans maxim 0,3 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Avans minim rotire (ft(min):): 0,05 mm/rot

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături