SPGW 090302F ID8 inserții pozitive pe patru laturi cu vârf PCD pentru finisarea metalelor neferoase

Cod articol: 3435006
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3435006
EAN / GTIN 7291075530988
Număr producător 3435006

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, raza colțului (RE) 0,2 mm, lungimea marginii de tăiere (L) 9,52 mm, diametrul cercului (IC) 9,52 mm, grosimea inserției de tăiere (S) 3,18 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 0,2 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 9,52 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,5 mm
  • Diametru orificiu de montare (D1): 4,4 mm
  • Diametru interior (IC): 9,52 mm
  • Dimensiune WSP 320F
  • Grosimea inserției (S): 3,18 mm
  • Alimentare maximă 0,6 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,03 mm/rot

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături