SCGW 09T308F ID8 Plăcuțe de așchiere pozitive pe patru fețe cu un singur vârf PCD pentru operații de finisare pe metale neferoase

Cod articol: 3434694
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3434694
EAN / GTIN 7291075523669
Număr producător 3434694

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, raza colțului (RE) 0,8 mm, lungimea marginii de tăiere (L) 9,52 mm, diametrul cercului (IC) 9,52 mm, grosimea inserției de tăiere (S) 3,97 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 0,8 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 9,52 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 3 mm
  • Diametru orificiu de montare (D1): 4,4 mm
  • Diametru interior (IC): 9,52 mm
  • Dimensiune WSP 32.52F
  • Grosimea inserției (S): 3,97 mm
  • Alimentare maximă 0,6 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,03 mm/rot