DPGW 070202S BI15HC Inserții de tăiere rombice pozitive 55° cu muchie CBN pentru oțel călit și fontă

Cod articol: 3434420
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3434420
EAN / GTIN 7291075518306
Număr producător 3434420

Descriere

Descriere:

WSP - Strunjire / tăiere, rază colț (RE) 0,2 mm, lungime muchie de tăiere (L) 7,75 mm, diametru cerc interior (IC) 6,35 mm, grosime inserție de tăiere (S) 2,38 mm

Caracteristică:

  • Raza colțului (RE): 0,2 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 7,75 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,5 mm
  • Diametrul orificiului de fixare (D1): 2,8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6,35 mm
  • Dimensiune WSP 21,50.
  • Grosimea inserției de tăiere (S): 2,38 mm
  • Avans maxim 0,3 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Avans minim rotire (ft(min):): 0,05 mm/rot