DNGA 150608S BI30HC Plăcuțe rombice negative de 55° și unghi de degajare negativ cu muchie CBN pentru operații de degroșare pe oțel călit și fontă

Cod articol: 3434400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3434400
EAN / GTIN 7291075515640
Număr producător 3434400

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, raza colțului (RE) 0,8 mm, lungimea marginii de tăiere (L) 15,5 mm, diametrul cercului (IC) 12,7 mm, grosimea inserției de tăiere (S) 6,35 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 0,8 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 15,5 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,5 mm
  • Diametru orificiu de montare (D1): 5,5 mm
  • Diametru interior (IC): 12,7 mm
  • Dimensiune WSP 442S
  • Grosimea inserției (S): 6,35 mm
  • Alimentare maximă 0,3 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,05 mm/rot