CCGT 060204F RD ID4 Inserții de tăiere rombice pozitive la 80°, cu 2 vârfuri MD/RD pentru spargerea așchiilor PCD, pentru prelucrarea părții din spate a metalelor neferoase și aplicații medii.

Cod articol.: 3433522
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3433522
EAN / GTIN 7291075565263
Număr producător 3433522

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, raza colțului (RE) 0,4 mm, lungimea marginii de tăiere (L) 6,4 mm, diametrul cercului (IC) 6,35 mm, grosimea inserției de tăiere (S) 2,38 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 0,4 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 6,4 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 2 mm
  • Diametru orificiu de montare (D1): 2,8 mm
  • Diametru interior (IC): 6,35 mm
  • Dimensiune WSP 21.51F
  • Grosimea inserției (S): 2,38 mm
  • Alimentare maximă 0,6 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,03 mm/rot