CCGT 120408F L-L ID5 Plăcuțe rombice pozitive de 80° cu vârfuri PCD cu margine completă (dreapta sau stânga) pentru finisarea materialelor neferoase

Cod articol.: 3433499
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3433499
EAN / GTIN 7291075501872
Număr producător 3433499

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, raza colțului (RE) 0,8 mm, lungimea marginii de tăiere (L) 12,9 mm, diametrul cercului (IC) 12,7 mm, grosimea inserției de tăiere (S) 4,76 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 0,8 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 12,9 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 12,6 mm
  • Diametru orificiu de montare (D1): 5,5 mm
  • Diametru interior (IC): 12,7 mm
  • WSP DIMENSIUNE 432F L.
  • Grosimea inserției (S): 4,76 mm
  • Alimentare maximă 0,6 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,03 mm/rot

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături