MTECM 0312D09 16UN IC908 Freză de capăt pentru filetare internă din carbură solidă, cu pas de eliberare, plumb x3 cu orificiu de răcire, utilizată pentru profiluri cu filet UN.

Cod articol: 3432817
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3432817
EAN / GTIN 7291075568943
Număr producător 3432817

Descriere

Descriere:

Freză filetată - solid, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 7,94 mm, diametru de tăiere (DC) 7,4 mm, lungime totală (OAL) 63,5 mm, diametru nominal filet 3/3/8, diametru nominal filet 3/8, dimensiune filet 3/8, dimensiune filet 8

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 7,94 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 7,4 mm
  • Lungime totală (OAL): 63,5 mm
  • Arbore de priză rotund
  • Tip de formă de filet (THFT): UN60
  • Diametru nominal filet 3/8
  • Lungime utilă (LU): 25,5 mm