SD D32-M0.50-NO8-SP15 IC908 capete interschimbabile din carbură pentru profilurile dintelui Evolvent conform din 3972 Basic Profile ll

Cod articol: 3432603
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3432603
EAN / GTIN 7291075452235
Număr producător 3432603
L-Număr L23910 101566

Descriere

Descriere:

Capete modulare de frezare, diametru de frecare, partea mașinii (DCONMS) 15 mm, adâncime de tăiere, max. (CDX) 2 mm, diametru de tăiere (DC) 32 mm, număr de margini de tăiere (NOF) 8, lungime totală (OAL) 7,7 mm

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 15 mm
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 2 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 32 mm
  • Lățime de tăiere (CW): 2,4 mm
  • Diametru orificiu de montare (D1): 8,4 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 8
  • Lungime funcție (LF): 7,7 mm
  • Lungime totală (OAL): 7,7 mm