Micrometru exterior digital cu ciocuri de măsurare, inch/metric, 0-1".

Cod articol: 343-350-30
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 343-350-30
EAN / GTIN 4946368689739
Număr producător 343-350-30
L-Număr L40010 13311
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Micrometrul exterior cu nicovale exterioare a fost dezvoltat special pentru măsurarea locurilor greu accesibile.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 1
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: ±0,00025″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,00025″.
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 1-6
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, standard de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani

Produse potrivite