TYROLIT Carotă tăiere umedă CDL 102x450x11/4″ STANDARD beton armat

Cod articol: 34292823
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
Cod articol 34292823
EAN / GTIN 9009012010183
Număr producător 34292823
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Motoare de găurire de până la 3 kW , agregate de beton moi până la mediu dure.
  • Detalii: Instrumente de calitate pentru utilizarea zilnică.
  • Viteza de găurire și durata de viață într-un raport convingător.
  • Utilizare universală, calitate fiabilă.
  • Segmente sudate cu laser cu un diametru de până la 300 mm pentru siguranță maximă.

Caracteristică:

  • Formă: HOHL1D DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 102 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametru: 102 mm
  • Grosime: 450 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Instrument de calitate pentru utilizare de zi cu zi
  • Universal utilizare, calitate fiabilă.

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă