AV C5 SEM 3/4 1.89X8.66 suporturi pentru moară de coajă cu orificii pentru lichidul de răcire și cu coapse CAMFIX (ISO 26623-1)

Cod articol: 3428932
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3428932
EAN / GTIN 7291075554267
Număr producător 3428932
L-Număr L23910 102425

Descriere

Descriere:

Mandrine de frezat cu acționare prin împingere, diametru corp (BD) 1,89″, lungime corp (LB) 8,66″, diametru dispozitiv de culegere, partea mașinii (DCONMS) 1,96″, diametru dispozitiv de culegere pe partea piesei de prelucrat (DCONWS) 3/4″, dimensiune arbore (SS) 1.960

Caracteristică:

  • Diametru corp (BD): 1,89″
  • Lungime caroserie (LB): 8,66″
  • Lungime de montare pe partea piesei de prelucrat (LSCWS): 0.669″
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 1,96″
  • Diametrul de montare pe partea piesei de prelucrat (DCONWS): 3/4″
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Dimensiune brăzdar (SS): 1.960