TYROLIT Disc diamantat pentru piatră TSH 350x2,8x35/25,4 mm PREMIUM

Cod articol: 34221325
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
Tip produs Kreissägeblatt

Identificare și clasificare

Cod articol 34221325
EAN / GTIN 9009012012767
Număr producător 34221325
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Granit, gnais, cărămidă nisipo-calcaroasă dură, cărămidă dură.
  • Detalii: Sunt furnizate inele de reducere 35-30 mm și 30-25,4 mm.

Caracteristică:

  • Formă: C2 DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Adecvarea materialului: Granit
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 - 2,8 - 14 X R30/25,4
  • Dimensiune (D x D x H): 350 x 2,8 x 35 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Grosime: 2,8 mm
  • Orificiu: 35 mm
  • Instrument pentru: Fierăstrău de masă

Avantaj:

  • Pentru materiale dure
  • Performanță maximă și durată de viață maximă.
  • Sortiment foarte extins.

Material:

  • Granit

Adaptat pentru:

  • Ferăstrău de masă