SDN D3.0-.315-08-XN06 Cuttere de tip slot cu slot XNMU 0603 inserții pătrate cu 4 muchii de tăiere dreapta și 4 stânga

Cod articol: 3421036
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3421036
EAN / GTIN 7291075558937
Număr producător 3421036

Descriere

Descriere:

Fante și discuri, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 1″, Adâncime de tăiere, max. (CDX) 3/4 0.315″, Diametru de tăiere (DC) 1″, număr de corpuri de tăiere (CICT) 10, Lățime de tăiere (CW) 8″, diametru butuc (DHUB) 1-3/5″, lungime totală (OAL) 3/2″, număr de tăiere periferic (ZEFP)

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 1″
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 3/4″
  • Diametru de tăiere (DC): 3″
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 10
  • Lățime de tăiere (CW): 0.315″
  • Diametru butuc (DHUB): 1-3/8″
  • Denumire inserție (MIID): XNMU 0603 .
  • Lungime totală (OAL): 1/2″
  • EFF. Număr margine periferică (ZEFP): 5