TYROLIT Carotă tăiere umedă B1 82x450x11/4″ BASIC beton armat

Cod articol: 34206249
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 34206249
EAN / GTIN 9009012011647
Număr producător 34206249
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Motoare de găurire de până la 2,5 kW.
  • Agregate din beton moale.
  • Instrumente de calitate pentru utilizarea zilnică.
  • Înălțime segment nou de 11,3 mm pentru o durată de viață mai bună.
  • Segmente sudate cu laser până la Ø 300 mm pentru siguranță maximă.

Caracteristică:

  • Formă: HOHL1D DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 82 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametru: 82 mm
  • Grosime: 450 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Performanță și durată de viață rentabilă
  • Utilizare universală.

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă

Consilieri de servicii și produse

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături