ECD-S2 050/60C05-50 IC08 Unelte din carbură plină la 45° pentru găurire punctuală și centrare

Cod articol: 3420486
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3420486
EAN / GTIN 7291075489798
Număr producător 3420486

Descriere

Descriere:

Unelte de gravat și de șanfrenat, diametru de tăiere (DC) 5 mm, lungime de tăiere max. (APMX) 3,61 mm, număr de muchii de tăiere (NOF) 2, lungime totală (OAL) 50 mm, lungime de lucru (LU) 9,3 mm

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 5 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 5 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 3,61 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 2
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Arbore de priză rotund
  • Lungime utilă (LU): 9,3 mm