Descriere:
Cu discurile compacte presate PREMIUM, Tyrolit oferă o gamă completă în diverse specificații - de la unelte de debavurare agresive și rigide până la o unealtă moale pentru o finisare perfectă a suprafeței. Acest lucru vă permite să marcați puncte într-o gamă largă de aplicații pe oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase și plastic. Specificația mai moale nu modifică în niciun fel geometria suprafeței piesei dvs. de lucru. În același timp, puteți lucra eficient pe zone deosebit de greu accesibile atunci când utilizați polizorul drept. Aceste discuri PREMIUM sunt, de asemenea, superioare altor produse similare, nu în ultimul rând datorită duratei lor excelente de viață.
Caracteristică:
- Formă: 1 VLIES Disc compact presat
- Granulația: 20
- Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, oțel, plastic / PVC, metale neferoase
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : UW 8 A GROB
- Dimensiuni (D x D x H): 25 x 25 x 4,8 mm
- Diametru: 25 mm
- Concentrație: 25 mm
- Alezaj: 4,8 mm
- Unealtă pentru: Șlefuitor drept și bloc de șlefuit
Avantaj:
- Durată de viață maximă datorită înfundării reduse a discului și șlefuirii reci
- Unealtă cu aplicabilitate universală
Aplicaţie:
- Pentru derapare, debavurare, îndepărtarea zgârieturilor, amestecare, satinare, finisare și lucru pe cusături de sudură
Recomandare:
- 2/3 S FEIN pentru debavurare și polizare
- 2 A MEDIUM pentru debavurare, lustruire și tranziții
- 6 S FEIN / 6 A MEDIUM pentru debavurare, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții
- 8 A GROB pentru debavurare, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții cu agresivitate sporită