Disc compact presat 152x13x12,7mm 2C FIN PREMIUM

Cod articol: 34190291
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
  • Pași de comandă: 4 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc compact

Identificare și clasificare

Cod articol 34190291
EAN / GTIN 8024406063454
Număr producător 34190291
L-Număr L50140 1429
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Cu discurile compacte presate PREMIUM, Tyrolit oferă o gamă completă în diverse specificații - de la unelte de debavurare agresive și rigide până la o unealtă moale pentru o finisare perfectă a suprafeței. Acest lucru vă permite să marcați puncte într-o gamă largă de aplicații pe oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase și plastic. Specificația mai moale nu modifică în niciun fel geometria suprafeței piesei dvs. de lucru. În același timp, puteți lucra eficient pe zone deosebit de greu accesibile atunci când utilizați polizorul drept. Aceste discuri PREMIUM sunt, de asemenea, superioare altor produse similare, nu în ultimul rând datorită duratei lor excelente de viață.

Caracteristică:

  • Formă: 1 VLIES Disc compact presat
  • Granulația: 50
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, oțel, plastic / PVC, metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : UW 2 S FEIN
  • Dimensiuni (D x D x H): 152 x 13 x 12,7 mm
  • Diametru: 152 mm
  • Concentrație: 13 mm
  • Alezaj: 12,7 mm
  • Unealtă pentru: Șlefuitor drept și bloc de șlefuit

Avantaj:

  • Durată de viață maximă datorită înfundării reduse a discului și șlefuirii reci
  • Unealtă cu aplicabilitate universală

Aplicaţie:

  • Pentru derapare, debavurare, îndepărtarea zgârieturilor, amestecare, satinare, finisare și lucru pe cusături de sudură

Recomandare:

  • 2/3 S FEIN pentru debavurare și polizare
  • 2 A MEDIUM pentru debavurare, lustruire și tranziții
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM pentru debavurare, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții
  • 8 A COARSE pentru debavurare, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții cu agresivitate sporită