MTEC E 1212D26 12UNJ IC908 Freză cu tijă din metal dur pentru prelucrarea exterioară a profilelor filetate UNJ

Cod articol.: 3418733
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3418733
EAN / GTIN 7291075596595
Număr producător 3418733

Descriere

Descriere:

Freză filetată - Solid, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 12 mm, diametru de tăiere (DC) 11,94 mm, lungime totală (OAL) 84 mm

Caracteristică:

  • Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindric
  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 12 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 11,94 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 25,4 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 4
  • Lungimea totală (OAL): 84 mm
  • Tijă de prindere rotundă

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături