Unealtă de decapare StrippMax-Pistol Professional

Cod articol: 3416453
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3416453
EAN / GTIN 4010886969687
Număr producător 3416453
L-Număr L60160 6150
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Unealtă de tăiere și dezizolare autoreglabilă pentru secțiuni transversale de la 0,02 - 10 mm²/AWG 34 - 8, casetă cu lamă dreaptă
  • Mânerul cu mâner de pistol permite o operare fără oboseală, în special atunci când se lucrează la o masă sau la un banc de lucru
  • Casete de dezizolare interschimbabile, fără unelte, pentru o capacitate de dezizolare deosebit de mare și versatilă
  • Funcție de tăiere integrată de lungă durată
  • Capacitate de tăiere: Conductoare flexibile, 10 mm²/8 AWG. Conductoare rigide, 1,5 mm²/16 AWG
  • Opțiune de reglare fină pentru îndepărtarea izolației subțiri și groase fără a deteriora conductorii
  • Ejectarea ușoară a învelișului îndepărtat după dezizolare datorită lamelelor de dezizolare deschise
  • Design ergonomic ușor de utilizat
  • Cadru și mecanism testate pentru peste 150.000 de operațiuni de dezizolare (testate cu cabluri PVC de 1,5 mm²/AWG 16).

Caracteristică:

  • Gabarit de sârmă AWG: 34-8
  • Secțiunea transversală a firului [mm²]: 0,02 - 10
  • 1000 V izolat: nu
  • Arc de deschidere disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu