Disc din fibre în suport 115x22 mm ZA-P48 V ZA80 PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil

Cod articol: 34163889
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc din fibră

Identificare și clasificare

Cod articol 34163889
EAN / GTIN 9003170034111
Număr producător 34163889
L-Număr L50140 2981
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile din fibră PREMIUM cu oxid de zirconiu-aluminiu oferă o modalitate foarte simplă și rapidă de îndepărtare a materialului din oțel și oțel inoxidabil. Un strat de răcire suplimentar în structura acestor unelte asigură o durată de viață deosebit de lungă. Beneficiați de gama noastră largă de granulații diferite, care sunt puternic orientate către finisajul dorit al suprafeței. Acum disponibil și într-un suport ușor de utilizat și ușor de folosit.

Caracteristică:

  • Formă: Disc FIBER
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : ZA-P48 V ZA80
  • Dimensiuni (D x H / DISPOZITIV): 115 x 22 / 4 mm
  • Diametru: 115 mm
  • Alezaj: 22 mm
  • Granulația: 80
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Oxidul de zirconiu-aluminiu și un strat suplimentar de răcire asigură o îndepărtare foarte bună a materialului
  • Strat suplimentar de răcire pentru o durată lungă de viață
  • Finisaj foarte bun al suprafeței datorită grosimii optimizate a suportului

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări de șlefuire grosieră și fină, precum și pentru îndepărtarea ruginii și debavurarea suprafețelor normale și dure din oțel și oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Granulație 24/36/40/60 pentru o îndepărtare maximă a materialului
  • Granulație 80/120 pentru șlefuire fină

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru oțel și oțel inoxidabil
  • Rata foarte bună de îndepărtare a materialului
  • Strat suplimentar de răcire pentru o durată lungă de viață