SD D25-5,0-R0.4-SP13 IC908 capete de frezare interschimbabile din carbură pentru frezarea cu fantă în T.

Cod articol: 3414069
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3414069
EAN / GTIN 7291075497656
Număr producător 3414069
L-Număr L23910 101227

Descriere

Descriere:

Capete modulare de frezare, diametru de frecare, partea mașinii (DCONMS) 13 mm, adâncime de tăiere, max. (CDX) 5,5 mm, diametru de tăiere (DC) 24,7 mm, număr de margini de tăiere (NOF) 6, lungime totală (OAL) 8,3 mm

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 13 mm
  • Rază colț (RE): 0,4 mm
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 5,5 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 24,7 mm
  • Lățime de tăiere (CW): 5 mm
  • Diametru orificiu de montare (D1): 7,5 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 6
  • Lungime totală (OAL): 8,3 mm
  • Unghi de reglare (KAPR): 90 de grade