Disc lamelar LONGLIFE 115x22,23 mm 28N dreaptă ZA80S Oțel PREMIUM

Cod articol: 34063396
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Identificare și clasificare

Cod articol 34063396
EAN / GTIN 9003170027052
Număr producător 34063396
L-Număr L50140 3160
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest disc cu clapetă PREMIUM LONGLIFE este prima alegere pentru șlefuirea suprafețelor și pentru prelucrarea rosturilor de sudură pe diferite calități de oțel. Este deosebit de durabil și deschide o nouă dimensiune cu o rată de îndepărtare a materialului de până la 4000 g. Un alt plus în ceea ce privește eficiența: suportul special din fibre naturale poate fi tăiat, permițând utilizarea întregii pânze abrazive a discului.

Caracteristică:

  • Formă: 28NF LAMELLER
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : ZA 80 S- B
  • Dimensiuni (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Diametrul recipientului: 115 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Granulația: 80
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Tehnologia LONGLIFE pentru o durată de viață maximă
  • Utilizare a discului în proporție de 100 la sută prin tăierea simplă
  • Cea mai mare rată de îndepărtare a materialului datorită pânzei de zirconiu de înaltă tehnologie
  • Adaptarea perfectă la suprafețele pieselor de prelucrat garantează tranziții de șlefuire curate

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații exigente de șlefuire pe diferite calități de oțel
  • Pentru șlefuirea suprafețelor și prelucrarea rosturilor de sudură

Recomandare:

  • Granulație 40/60 pentru îndepărtarea mare a materialului
  • Granulație 80/120 pentru lucrări fine
  • Cele mai bune rezultate atunci când sunt utilizate pe polizoare unghiulare puternice

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru șlefuirea oțelului
  • Rata excepțională de îndepărtare a materialului
  • Durată de viață deosebit de lungă