Perie lamelară cilindrică 60x30-6x40 mm A180 BASIC Oțel / oțel inoxidabil / metal neferos

Cod articol.: 34054857
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc cu lamele de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 34054857
EAN / GTIN 9003170024372
Număr producător 34054857
L-Număr L50140 2065
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

Datorită lamelor lor flexibile, aceste vârfuri zimțate BASIC se adaptează perfect la orice contur de piesă și sunt ideale pentru zonele greu accesibile. Lamele lor dispuse radial pot fi utilizate pe diverse materiale și permit lucrări precise într-o gamă largă de aplicații. Rezultatele prelucrării vorbesc de la sine - fie că este vorba de matizare, pre-polisare, derapare sau curățare a suprafețelor, discurile cu clapete sunt cea mai bună alegere pentru toate cerințele dumneavoastră.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu clapetă textilă
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, oțel, metale neferoase
  • Linia de produse: BASIC
  • Specificaţie : PC X A-B02
  • Dimensiune (D x D): 60 x 30 mm
  • Diametru: 60 mm
  • Concentrație: 30 mm
  • Granulația: 180
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Discuri flexibile pentru lucrări precise
  • Perfecte pentru prelucrarea zonelor greu accesibile
  • Durată de viață bună

Aplicaţie:

  • Pentru diverse aplicații pe oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase
  • Pentru covorarea, pre-polisarea, deraparea sau curățarea suprafețelor
  • Poate fi utilizat pe mașini electrice și pneumatice

Material:

  • Oțel inoxidabil/oțel/metale neferoase

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Recomandare:

  • Granulație 40/60 pentru îndepărtare mare de material
  • Granulație 80/120 pentru prelucrare mediu-fină
  • Granulație 180 pentru lucrări fine

Notă:

  • Pentru diverse aplicații pe oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase
  • Pentru covorarea, pre-polisarea, deraparea sau curățarea suprafețelor
  • Poate fi utilizat pe mașini electrice și pneumatice