Perie lamelară cilindrică 50x30-6x40 mm A80 BASIC Oțel / oțel inoxidabil / metal neferos

Cod articol: 34054820
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şlefuitoare în evantai

Identificare și clasificare

Cod articol 34054820
EAN / GTIN 9003170024082
Număr producător 34054820
L-Număr L50140 3026
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Datorită lamelor lor flexibile, aceste vârfuri zimțate BASIC se adaptează perfect la orice contur de piesă și sunt ideale pentru zonele greu accesibile. Lamele lor dispuse radial pot fi utilizate pe diverse materiale și permit lucrări precise într-o gamă largă de aplicații. Rezultatele prelucrării vorbesc de la sine - fie că este vorba de matizare, pre-polisare, derapare sau curățare a suprafețelor, discurile cu clapete sunt cea mai bună alegere pentru toate cerințele dumneavoastră.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu clapetă textilă
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, oțel, metale neferoase
  • Linia de produse: BASIC
  • Specificaţie : PC X A-B02
  • Dimensiune (D x D): 50 x 30 mm
  • Diametru: 50 mm
  • Concentrație: 30 mm
  • Granulația: 80
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Discuri flexibile pentru lucrări precise
  • Perfecte pentru prelucrarea zonelor greu accesibile
  • Durată de viață bună

Aplicaţie:

  • Pentru diverse aplicații pe oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase
  • Pentru covorarea, pre-polisarea, deraparea sau curățarea suprafețelor
  • Poate fi utilizat pe mașini electrice și pneumatice

Recomandare:

  • Granulație 40/60 pentru îndepărtare mare de material
  • Granulație 80/120 pentru prelucrare mediu-fină
  • Granulație 180 pentru lucrări fine