PICIN A06-T25-SCLCL-03 Unelte PICCO pe care sunt montate plăcuțe rombice de 80°

Cod articol: 3405048
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3405048
EAN / GTIN 7291075558784
Număr producător 3405048

Descriere

Descriere:

Inserții de tăiere din carbură solidă, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 6 mm, lungime funcțională (LF) 40 mm, separare dmin 6 mm, lungime efectivă (LU) 25 mm

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 6 mm
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna stângă
  • Lungime funcție (LF): 40 mm
  • Lățime funcție (WF): 2,25 mm
  • Denumire inserție (MIID): CCGT 03X101-F1P
  • DMin despărțire 6 mm
  • Unghi de înclinare radial (GAMF): 15 de grade
  • Înălțime arbore (H): 5,4 mm
  • Lungime utilă (LU): 25 mm