ETS D040-08-W16-XN06 mori de capăt T-SLOT cu inserții pătrate XNMU 0603 cu 4 muchii de tăiere dreapta și 4 stânga

Cod articol: 3401464
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3401464
EAN / GTIN 7291075500585
Număr producător 3401464

Descriere

Descriere:

Freze și discuri, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 16 mm, diametru de tăiere (DC) 40 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 4, lățime de tăiere (CW) 8 mm, lungime totală (OAL) 85 mm, EFF. Număr margine de tăiere periferică (ZEFP) 2

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Weldon
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 16 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 40 mm
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 4
  • Lățime de tăiere (CW): 8 mm
  • Denumire inserție (MIID): XNMU 06 .
  • Lungime totală (OAL): 85 mm
  • EFF. Număr margine periferică (ZEFP): 2
  • Arbore Weldon
  • Lungime utilă (LU): 35 mm