Descriere:
Freze și discuri, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 32 mm, adâncime de tăiere, max. (CDX) 23 mm, diametru de tăiere (DC) 100 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 12, lățime de tăiere (CW) 7 mm, diametru butuc (DHUB) 47 mm, lungime totală (OAL) 11 mm, EFF. Număr de tăiere periferică (ZEFP) 12
Caracteristică:
- Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 32 mm
- Adâncime de tăiere, max. (CDX): 23 mm
- Diametru de tăiere (DC): 100 mm
- Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 12
- Lățime de tăiere (CW): 7 mm
- Diametru butuc (DHUB): 47 mm
- Denumire inserție (MIID): XNMU 0603 .
- Lungime totală (OAL): 11 mm
- EFF. Număr margine periferică (ZEFP): 12