Cărucior de masă cu trei pereți

Cod articol: 3401
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 3401
EAN / GTIN 4017976034010
Număr producător 3401
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • dezasamblat

Descriere:

  • Cărucioare de masă cu sistem modular MultiVario sudate din țeavă de oțel și oțel cu profil, albastru vopsit cu pulbere RAL 5007.
  • Permanent protejat la suprafață, rezistent la impact și la zgârieturi. 2 platforme realizate din panou pe bază de lemn, decor de fagure de suprafață.
  • Închis pe trei laturi cu 2 pereți de capăt și 1 perete longitudinal, fixat cu cleme din plastic.
  • Componentele sistemului sunt pur și simplu conectate și înșurubate strâns.
  • 2 role pivotante și 2 role fixe cu anvelope TPE și butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci.
  • Blocați rolele de direcție.
  • Capacitate portantă suprafață de încărcare superioară 200 kg.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Lungimea raftului (mm): 1000
  • Lățimea zonei de încărcare (mm): 600
  • Înălțimea rafturilor (mm): 270, 900
  • Lungime totală (mm): 1197
  • Lățimea totală (mm): 609
  • Înălțime totală (mm): 900
  • Capacitatea de încărcare a raftului (kg): 200
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 x 40
  • Execuție: Lemn