Cheie fixă ″Micromecanică″ 15 mm

Cod articol: 34.15
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 34.15
EAN / GTIN 3148510981505
Număr producător 34.15
L-Număr L60130 1727
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: arbore scurt și capete foarte subțiri pentru lucrul în spații înguste
  • pozițiile de 15°/75° ale fălcilor facilitează lucrul la piulițe inaccesibile cu chei standard
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 33
  • E [mm]: 4,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 70