AVC-D32-PXJNR-09 Capete de alezare interschimbabile care poartă inserții rombice de 70°

Cod articol: 3396590
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3396590
EAN / GTIN 7291075555783
Număr producător 3396590

Descriere

Descriere:

Scule de strunjire cu WSP, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 32 mm, lungime funcțională (LF) 32 mm, lungime totală (OAL) 32 mm

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 32 mm
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Lungime funcție (LF): 32 mm
  • Lățime funcție (WF): 22 mm
  • Diametru interior (IC): 9,53 mm
  • DMin despărțire 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 32 mm
  • Axial unghi de înclinare a greblei (GAMP): 6 de grade
  • Unghi de înclinare radial (GAMF): 12 de grade