DXJNL 2525X-12-JHP-MC Scule de prindere rigide cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune care transportă Plăcuţe rombice de 70°

Cod articol: 3396583
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie NEOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3396583
EAN / GTIN 7291075480368
Număr producător 3396583
L-Număr L23990 1622

Descriere

Descriere:

Scule de prindere rigide cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune care transportă plăcuţe rombice de 70°

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 122 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 37 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XNMG 1204
  • Lungime totală (OAL): 122 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "NEOTURN" Vedeţi-le pe toate