FFQ8 SZMU 120520T IC810 Plăcuțe pătrate, cu două fețe, cu 8 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Cod articol.: 3395195
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie NEOFEED
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 3395195
EAN / GTIN 7291075439304
Număr producător 3395195
L-Număr L23970 426

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate, cu două fețe, cu 8 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.85 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.5 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.4 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "NEOFEED" Vedeţi-le pe toate